CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
634-0898
注文コード
38496985
品番
10-321-5152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。
ワンタッチ接続です。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
634-0898
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
R 1/4 メネジ
最小破壊圧力(MPa)
14