”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】FPM トラスコ品番633-9386 注文コード38497071 品番10-324-1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。
ワンタッチ接続です。
ダスト・キャップは標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番633-9386 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-30〜100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする