メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】FPM
注文コード
38497089
品番
10-324-6212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ324のカップリングと接続が可能です。
ワンタッチ接続です。
ダスト・キャップは標準装備されています。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
634-0940
材質
【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-30〜100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14