メイン画像

”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番634-2533 注文コード38497256 品番10-411-5255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ411のカップリングと接続が可能です。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番634-2533 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-30〜100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/2 メネジ 最小破壊圧力(MPa)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする