”シリーズ414”(ホース取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番634-2471 注文コード38497281 品番10-414-1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。
ダストキャップは標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番634-2471 材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14 ホース寸法(inch)【相手側】1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする