メイン画像

”シリーズ417”(ホース取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番633-9364 注文コード38497378 品番10-417-0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。
二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。

用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。 トラスコ品番633-9364 材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 最高使用圧力(MPa)2 使用流体液体 ホース寸法(mm)【相手側】13 最小破壊圧力(MPa)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする