メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ417”(ホース取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
634-0906
注文コード
38497387
品番
10-417-0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。
二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
用途
ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。
トラスコ品番
634-0906
材質
【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30〜100
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
ホース寸法(mm)
【相手側】16
最小破壊圧力(MPa)
8