メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
633-9388
注文コード
38497430
品番
10-417-0255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。
二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
用途
ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。
トラスコ品番
633-9388
材質
【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30〜100
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1/2 メネジ
最小破壊圧力(MPa)
8