メイン画像

”シリーズ913” スプレーノズル

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38497615 品番 19-913-9005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。
ノズルを回して流量調整可能です。
ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。
本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 トラスコ品番682-8893 セット内容スプレーノズル本体1個、3/4ホース接続SUSカップリング(ソケット)1個、G1/2メネジSUSニップル( 材質【本体】プラスチック【流路】真鍮 長さ(mm)186 接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付) 高さ(mm)49 定格流量(L/min)135 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)80 適合ホース内径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする