メイン画像

19-902-9000 ”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン) 38497631 19-902-9000 ”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン) 38497631

”eSafe シリーズ300 マルチリンク”

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38497631 品番19-902-9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。
同シリーズの全ての製品に使用可能です

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 トラスコ品番682-7636 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする