メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”eSafe シリーズ300 マルチリンク”
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
682-7640
注文コード
38497658
品番
19-902-9003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様
残圧除去機能付
トラスコ品番
682-7640
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。