メイン画像

19-902-9004 ”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン) 38497667 19-902-9004 ”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン) 38497667

”eSafe シリーズ300 マルチリンク”

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-9160 注文コード38497667 品番19-902-9004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 仕様残圧除去機能付 トラスコ品番682-9160 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする