メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”eSafe シリーズ310 マルチリンク”
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38497676
品番
19-902-9105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様
残圧除去機能付
トラスコ品番
682-7660
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。