メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の PCアクセサリー
CEJN(セイン)の OAクリーニング用品
CEJN(セイン)の エアーダスター
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38497685
品番
11-208-0952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途
エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
仕様
OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)
トラスコ品番
682-9249
材質
本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック
全長(mm)
291
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最高使用圧力(MPa)
1.6
空気使用量(L/min)
370
ノズル長(mm)
115
ノズル口径(Φmm)
0.9×10ヵ所
エアー取付口
Rc1/4
注意
※サイレンサーは取外しできません。
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。