代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の コイルホース
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38497719
品番
19-958-9208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
682-9183
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
全長(mm)
1300
色
青
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用範囲(m)
8
コイル径(mm)
42
継手
残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
コイル長(mm)
700
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。