代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38497746
品番
19-958-9211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
682-7635
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜60
全長(m)
10
使用流体
空気
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。