代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の コイルホース
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38497816
品番
19-958-9222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
682-9219
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
全長(mm)
930
色
青
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
使用範囲(m)
4
コイル径(mm)
52
継手
残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
コイル長(mm)
330
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。