代表画像

19-958-9228 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497877 19-958-9228 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497877 19-958-9228 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497877 19-958-9228 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497877 19-958-9228 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497877

ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38497877 品番 19-958-9228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番682-9178 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20〜60 全長(m)10 使用流体空気 外径(mm)13.5 内径(mm)9.5
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする