代表画像

19-958-9362 スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン) 38497938 19-958-9362 スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン) 38497938 19-958-9362 スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン) 38497938 19-958-9362 スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン) 38497938 19-958-9362 スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン) 38497938

スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38497938 品番 19-958-9362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番682-9210 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 全長(mm)1100 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 使用範囲(m)6 コイル径(mm)65 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320) コイル長(mm)500
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする