曜日別特売
19-503-2207 レギュレーター CEJN(セイン) 38498261

メイン画像

19-503-2207 レギュレーター CEJN(セイン) 38498261
19-503-2207 レギュレーター CEJN(セイン) 38498261
19-503-2207 レギュレーター CEJN(セイン) 38498261
19-503-2207 レギュレーター CEJN(セイン) 38498261

レギュレーター

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
接続口径G3/4
最高使用圧力(MPa)2
内容量1個注文コード38498261品番19-503-2207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。
低圧力損失で大流量です。
正確に圧力を制御します。

用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。トラスコ品番682-9263材質本体:アルミニウム接続口径G3/4最高使用圧力(MPa)2使用流体圧縮空気、中性気体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする