曜日別特売
19-503-5655 フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型 CEJN(セイン) 38498611

代表画像

19-503-5655 フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型 CEJN(セイン) 38498611
19-503-5655 フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型 CEJN(セイン) 38498611
19-503-5655 フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型 CEJN(セイン) 38498611
19-503-5655 フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型 CEJN(セイン) 38498611

フィルター/レギュレーター5MY+フィルター0.01MY 652型

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード38498611品番19-503-5655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

フィルター/レギュレーターに0.01MYフィルターを予め組み合わせたシステムです。
ユニット化した省スペース設計です。

用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
トラスコ品番682-9165材質本体:アルミニウム接続口径G1/2最高使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出半自動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする