メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の 分岐カプラー
マルチリンク メネジアダプター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38498875
品番
19-902-9994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途
複数の取出口が必要な空気配管用。
トラスコ品番
682-9207
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
相手側取付サイズ
G1/2メネジ
分岐数
4
注意
※相手側取付サイズ:G1/2オネジ