メイン画像

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38498979 品番 19-911-2088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番682-9179 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)406 ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20〜60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする