メイン画像

エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38499076 品番19-911-2170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

火花による焼損に強いホースです。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7624 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20〜60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする