メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
セーフティーリール用1次側交換ホース
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホース寸法(全長)(m)
1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
取付金具(一次側)
ニップル(シリーズ410)付
トラスコ品番
682-7616
注文コード
38499320
品番
19-911-5544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ホース寸法・取付金具・トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティーリール1次側交換用です。
用途
交換用として。
トラスコ品番
682-7616
材質
ホース:ブレード入りポリウレタン
取付金具(一次側)
ニップル(シリーズ410)付
ホース寸法(全長)(m)
1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
注意
※-