メイン画像

19-911-5552 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499365 19-911-5552 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499365 19-911-5552 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499365

セーフティーリール用1次側交換ホース

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース寸法(全長)(m)1.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)付 トラスコ品番682-9256 注文コード38499365 品番19-911-5552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はホース寸法・取付金具・トラスコ品番20種類から選べます 他の種類を見る

セーフティーリール1次側交換用です。

用途交換用として。 トラスコ品番682-9256 材質ホース:ブレード入りポリウレタン 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)付 ホース寸法(全長)(m)1.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする