メイン画像

19-911-5577 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499521 19-911-5577 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499521 19-911-5577 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499521 19-911-5577 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499521 19-911-5577 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499521 19-911-5577 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499521

セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 取付金具(二次側)eSafe 310 カップリング付 注文コード38499521 品番19-911-5577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はホース寸法・取付金具など28種類から選べます 他の種類を見る

セーフティーリール2次側交換用です。

用途交換用として。 トラスコ品番682-9255 材質ホース:ブレード入りポリウレタン 取付金具(二次側)eSafe 310 カップリング付 ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする