※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ065 ニップル用シールキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38499740 品番10-065-4900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。

用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用 付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。 トラスコ品番683-5514 材質NBR 最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする