”シリーズ265” ニップル用シールキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質FPM 注文コード38499758 品番10-265-4910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。

用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用 付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。 トラスコ品番683-5553 材質FPM 最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする