※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ265” ニップル用シールキット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PUR
注文コード
38499767
品番
10-265-4991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途
マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品
ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
トラスコ品番
683-5490
材質
PUR
最高使用圧力(MPa)
【接続時】50【分離時】50
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】150【分離時】150