メイン画像

マルチ-X カップリングキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番683-5516 注文コード38499837 品番10-365-1909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-X 交換用カップリングです。

用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。 付属品カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。 トラスコ品番683-5516 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ) 使用流体作動油 相手側取付サイズWEO 1/2 最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする