メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
マルチ-X ニップルキット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
683-3995
注文コード
38499889
品番
10-564-6908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ-X 交換用ニップルです。
ニップルと止め輪が含まれます。
用途
マルチ-Xプレートのニップル交換用。
トラスコ品番
683-3995
材質
【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G 1/2(BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120