メイン画像

マルチ-X ニップルキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番683-5576 注文コード38499898 品番10-564-6909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-X 交換用ニップルです。
ニップルと止め輪が含まれます。

用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。 トラスコ品番683-5576 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用流体作動油 相手側取付サイズWEO 1/2 最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする