”シリーズ565” ニップル用シールキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PUR 注文コード38499959 品番10-565-4991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。

用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用 トラスコ品番683-5524 材質PUR 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする