※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”シリーズ665” ニップル用シールキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質NBR 注文コード38499968 品番10-665-4900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。

用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用 トラスコ品番683-4001 材質NBR 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする