CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ765” ニップル用シールキット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
NBR(T-プロファイル)
注文コード
38500081
品番
10-765-4993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途
マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
トラスコ品番
683-3987
材質
NBR(T-プロファイル)
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120