メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38500090
品番
10-135-1505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9288
材質
【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
300
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
M16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)
600