メイン画像

”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番683-9266 注文コード38500099 品番10-135-6505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 トラスコ品番683-9266 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)300 使用流体作動油 相手側取付サイズM16×1.5オネジ 最小破壊圧力(MPa)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする