メイン画像

”シリーズ140” カップリング

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番683-9229 注文コード38500126 品番10-140-1708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 トラスコ品番683-9229 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)400 使用流体作動油 相手側取付サイズUNF 9/16 -18メネジ 最小破壊圧力(MPa)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする