代表画像

ポーティングブロック

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番681-9856 注文コード38500160 品番19-950-1681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。

用途油圧ラインの分岐に。 仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール トラスコ品番681-9856 材質スチール(黒色亜鉛メッキ) 最高使用圧力(MPa)200 接続ねじG 1/4 メネジ
注意
※ラバー・メタルシール使用時の最高使用圧力は100MPaです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする