代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
ポーティングブロック
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
681-9797
注文コード
38500169
品番
19-950-1682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途
油圧ラインの分岐に。
仕様
シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール
トラスコ品番
681-9797
材質
スチール(黒色亜鉛メッキ)
最高使用圧力(MPa)
300
接続ねじ
G 1/4 メネジ
注意
※ラバー・メタルシール使用時の最高使用圧力は100MPaです。