メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
高圧油圧アダプター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
682-1383
注文コード
38500196
品番
19-950-1732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
682-1383
材質
スチール(黒色亜鉛メッキ)
最高使用圧力(MPa)
100
接続
【1】G 1/4 オネジ 120°オス・コーン付(CMS)【2】1/8 NPT オネジ