代表画像

高圧油圧アダプター

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番684-1016 注文コード38500205 品番19-950-1733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番684-1016 材質スチール(黒色亜鉛メッキ) 最高使用圧力(MPa)150 接続【1】G 1/4 オネジ 120°オス・コーン付(CMS)【2】1/4 NPT オネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする