メイン画像

ポーティングブロック

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレススチール 316L 注文コード38500221 品番19-950-1785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。

用途油圧ラインの分岐に。 仕様シールは120°シーリングコーン付 トラスコ品番682-1412 材質ステンレススチール 316L 最高使用圧力(MPa)300 接続ねじG 1/4 メネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする