曜日別特売
19-950-1906 ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン) 38500291

メイン画像

ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番681-9832注文コード38500291品番19-950-1906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個トラスコ品番681-9832材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138接続ねじ3/8 MP (9/16-18 UNF) メネジ適合チューブ3/8 MP締付トルク(N・m)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする