曜日別特売
19-950-1952 ステンレス・中圧 対応チューブ CEJN(セイン) 38500598

メイン画像

ステンレス・中圧 対応チューブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜きトラスコ品番684-1009注文コード38500598品番19-950-1952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。

用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番684-1009材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138接続ねじ9/16 - 18 UNF 左ネジ締付トルク(N・m)75チューブ長さ(mm)152.4チューブサイズ9/16 MP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする