※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC03-03-013 ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38500953 STC03-03-013 ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38500953

ねじりコイルばね Cタイプ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 線径d(Φmm)0.3 注文コード38500953 品番STC03-03-013
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は線径d・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm〜Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。

内径Di(mm)3 寸法a(mm)15 線径d(Φmm)0.3 ばね定数(N・mm[deg])0.031 ばねの種類ねじりばね 直径(Φmm)案内棒:2.5 巻数4 許容トルク(N・mm)2.62 許容ねじり角度(deg)d:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38500971
2020-11-04
用途:
ヤマハバイクの燃料タンクキャップのキーシリンダ蓋バネ交換修理

燃料タンクキャップはアッセンブリしか部品が出ないし、部品代も大変高価なので、折損したキー蓋用バネと同じ様な線軽、サイズ、バネレートの物を探していたところ代替え品が見つかった。使用に当たってはバネの片方が長かったのでニッパーで切り落として調整。取り替えたら純正と同様の使い心地になおった。

対象商品:
38501197
2018-05-16
用途:
ミニラッチの補修に使用
その他業種

従来のコイルバネは中国製です。ばねが破損(折損)し、ラッチが使用出来なくなったため取り替えました。多少スプリングが弱い気がしますが、調子よく仕様出来ます。以前のものは、焼き戻しに問題があったのかと思われますし、さびも発生していました。

対象商品:
38501757
2017-08-05
用途:
自宅の門の自動閉鎖

想定通りの動作をしてくれました。
うまくいくかどうか、不安でしたがバッチリでした。

対象商品:
38501477
2016-04-28
用途:
製氷機の開閉装置のバネ
株式会社森田屋酒店 様

種類がたくさんありましたので比較的代用できそうなものを選びました。思ったよりうまく部品修理できましたので十分満足しています。部品交換に及ばず、たすかりました。

対象商品:
38501093
2014-05-13
用途:
ラジコンランディングギアのカバーの開閉

足の長さが短いので30oはほしい。
長ければ切断するので長い目にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする