メイン画像
CEJN(セイン)
ステンレス・高圧 アダプター HPオネジ×HPオネジ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
682-1397
注文コード
38501061
品番
19-950-2008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
682-1397
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
414
接続
【1】1/4HP(9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm /対応チューブサイズ: 1/4 HP【2】1/4HP(9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm