メイン画像

ステンレス・高圧 アダプター タイプM

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-1456 注文コード38502391 品番19-950-2146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はトラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
タイプM金具付きホースに最適です。
スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番682-1456 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)344.7 接続【1】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm【2】タイプM 9/16 - 18 UNF オネジ /推奨締付トルク: 52Nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする