墨汁・朱液・白液・青液

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 38502895 品番 77478
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。

種別青液 用途建築・土木用 トラスコ品番816-4450 質量(g)260 本体サイズ(mm)150×70×35
注意
※衣類に付くと落ちません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
建築金物施工時

下地墨や仕上面等で墨の色を変えて使用しています。
チョークラインだと雨で流れてしまうので結構使い勝手がいいです。

対象商品:
38502886
2023-05-29
用途:
船舶塗装

白い墨汁を探していましたが、近所には売っていないのでモノタロウさんで探しました。ものすごく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38502886
2023-08-27
用途:
ガス切断時の、墨うち
株式会社 フォスター 様 (製造業)

鉄板の切断時に、墨打ちして切断線を書くときに使ってます。
30年以上使ってますので、ボロボロになったため再度購入しました。

対象商品:
38502886
2022-05-06
用途:
墨打ちするとき

増量で安かったので買ってみた。固まらないから使いやすい。

対象商品:
38502895
2015-03-10
用途:
木材へのマーキング
製造業

他で買うよりも安く購入できるので、助かっています!
特に不具合も無いため、継続して購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする